Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardbacken, für Spannstöcke/Wendebacke, glatt/geriffelt aus Werkzeugstahl | Nennmaß=100 mm | 23231.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23231.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23231.0020
EAN/GTIN:
     4030618274230
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannelement
Spannelemente
Spanner

Diese Backen sind Zubehörteile zum Spannstock EH 23231..

Werkstoff

Backe

  • Einsatzstahl

Hinweise

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nennmaß=100 mm | 100 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Spannmittel XL:
ja
für Ausführung Bild:
1
Backe:
Einsatzstahl
Branche:
Holzbearbeitungsmaschinen
Funktion:
spannen | andrücken | klemmen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
333 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.