Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil-Spannsegmente, plan / geriffelt, M12/Spannbacke geriffelt, beidseitig | 23250.0510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23250.0510
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23250.0510
EAN/GTIN:
     4030618287377
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
41 mm
b2:
30 mm
d1:
M12
h1:
22 mm
h2:
4 mm
l1 max.:
49 mm
l1 min.:
42 mm
für Ausführung Bild:
1
Feder:
Federstahldraht
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet, blank
Schraube:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9
Spannbacken:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
282 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0112
ab € 133,88*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0116
ab € 188,73*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0142
ab € 133,73*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0146
ab € 189,76*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0012
ab € 101,05*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0016
ab € 146,70*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0008
ab € 69,17*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0162
ab € 154,59*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0166
ab € 199,82*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0158
ab € 105,43*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0052
ab € 98,79*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0056
ab € 146,15*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0065
ab € 28,03*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0048
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.