Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Keil-Spannsegmente, für Spannleisten | 23250.0531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23250.0531
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23250.0531
EAN/GTIN:
     4030618287445
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Mit dem Adapter können alle Keil-Spannsegmente M8-M12 auf den Spannleisten montiert werden. Der Adapter für die Größe M8 beinhaltet zusätzlich eine Verdrehsicherung.

Werkstoff

  • Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.