Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Keilspanner | b1=37,3 mm | 23251.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23251.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23251.0012
EAN/GTIN:
     4030618269403
Datenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=37,3 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
37,3 mm | 39,9 mm
b2:
30,8 mm
d:
M12
h1:
38,6 mm
h2:
19 mm
l:
47,6 mm
Anzugsdrehmoment:
38,4 Nm
SW:
10 mm
Spannkraft:
15,6 kN
Grundkörper:
Aluminium Al
Keil:
Einsatzstahl, brüniert
Schraube:
Stahl
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Doppelkeilspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23010.0142
ab € 1,27*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0164
ab € 1,79*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0185
ab € 2,25*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0205
ab € 3,56*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0225
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.