Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspanner | d1=M12 | 23271.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23271.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23271.0012
EAN/GTIN:
     4030618287513
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sprialspannschrauben
Spiralspannschraube

Der Spiralspanner ermöglicht ein Spannen mit Niederzugeffekt an verschiedenen Werkstückformen bei geringer Bauhöhe.

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet und blau verzinkt

Montage

  • Gewinde im entsprechenden Abstand L2 bzw. L3 zum Werkstück fertigen.
  • Spiralspanner auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen.
  • Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert.

Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.

Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstücks von den Anschlägen zu verhindern.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
26,1 mm
l1:
24 mm
l2:
9 mm
s1:
13,5 mm
s2:
11,6 mm
s3:
8 mm
d1:
M12
Anzugsdrehmoment:
44 Nm
L1:
12 mm
L2:
10,1 mm
L3 [±0.2]:
12 mm
SW:
8 mm
Spannkraft:
5,4 kN
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet und blau verzinkt
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Mess- und Kontrollinstrumente | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Gießereimaschinen, Gießereien
Funktion:
spannen | klemmen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.