Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 32/mit Exzenterschnellspanner, einstellbar | d1=32 mm | 23310.0045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23310.0045
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23310.0045
EAN/GTIN:
     4030618722281
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
exzenter-schnellspanner halder
exzenter schnellspanner

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder einstellbaren Exzenterschnellspanner.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0348 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0348 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 6 mm (Hub minus 6 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Spannhebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  • mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  • mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z. B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=32 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
33 mm
b2:
12 mm
d1:
32 mm
d2:
M10
d3:
M10
h1 max.:
88 mm
h1 min.:
63 mm
h2 max.:
108 mm
h2 min.:
83 mm
h3:
13 mm
h4:
35 mm
h5:
20,5 mm
l1:
62,5 mm
l2:
46 mm
l3:
36 mm
l4:
82 mm
Hub:
20 mm
SW:
22 mm
Spannkraft:
3 kN
für Ausführung Bild:
3
Spanner:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Spannhebel:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 | 005
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Metallbau, Metallwaren | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen
Funktion:
spannen
Gewicht:
666 g
Weitere Suchbegriffe: Spannhaken, Schwenkspanner, Spanner, Schiebspanner, Schiebespanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23310.0125
ab € 27,90*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0126
ab € 33,85*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0127
ab € 38,09*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0134
ab € 64,21*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0130
ab € 35,97*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0132
ab € 41,33*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0142
ab € 71,20*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0147
ab € 72,98*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0140
ab € 37,90*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0145
ab € 39,17*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0141
ab € 44,72*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0146
ab € 46,47*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0171
ab € 103,06*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0162
ab € 123,13*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0167
ab € 124,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.