Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60/mit Spannschraube | d1=60 mm / d2=M16 | 23310.0063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23310.0063
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23310.0063
EAN/GTIN:
     4030618238430
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
Schwenkspanner
Spanner
Schiebspanner

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts.
  • Kompakte Ausführung, deshalb besteht nur ein geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylinder.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  • mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  • mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Die Spannhöhe h1 darf nicht überschritten werden.

Hinweise

Hierbei handelt sich um ein Auslaufmodell. Das Nachfolgemodell ist als Ausführung mit Spannschraube erhältlich (Art.-Nr. 23310.0065 und 23310.0067).

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107., EH 1108. und EH 1617. vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=60 mm / d2=M16
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
53 mm
b2:
24 mm
d1 [h9]:
60 mm
d2:
M16
d3:
M16
h1 max.:
135 mm
h1 min.:
100 mm
h2:
16 mm
h2 max.:
158 mm
h2 min.:
123 mm
h3:
16 mm
l1:
99 mm
l2:
69 mm
l3:
53 mm
Anzugsdrehmoment:
90 Nm
Hub:
35 mm
Spannkraft:
15 kN
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Schiffbau, Werften | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
2939 g
Weitere Suchbegriffe: Schiebespanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,89*
€ 450,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1139.500
ab € 37,25*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0125
ab € 27,68*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0126
ab € 33,84*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0127
ab € 38,06*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0134
ab € 64,20*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0130
ab € 35,86*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0132
ab € 41,45*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0142
ab € 71,15*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0147
ab € 72,85*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0140
ab € 37,99*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0145
ab € 39,44*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0141
ab € 44,96*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0146
ab € 46,38*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0171
ab € 102,09*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0162
ab € 122,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.