Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60/mit Spannschraube | d1=60 mm | 23310.0067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23310.0067
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23310.0067
EAN/GTIN:
     4030618722304
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
Schwenkspanner
Spanner
Schiebspanner

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über die Spannschraube.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0360 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0360 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 10 mm (Hub minus 10 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  • mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  • mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1617. vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=60 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
60 mm
b2:
24 mm
d1 [h9]:
60 mm
d3:
M16
h1 max.:
135 mm
h1 min.:
95 mm
h2 max.:
163 mm
h2 min.:
123 mm
h3:
24 mm
l1:
99 mm
l2:
69 mm
l3:
53 mm
Anzugsdrehmoment:
70 Nm
Hub:
40 mm
SW:
55 mm
Spannkraft:
15 kN
Spanner:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Schiffbau, Werften | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3020 g
Weitere Suchbegriffe: Schiebespanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1139.500
ab € 37,26*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0360
ab € 47,66*
Zubehör
Erwin Halder
1617.400
ab € 12,90*
Zubehör
Erwin Halder
1617.500
ab € 13,62*
Zubehör
Erwin Halder
1617.600
ab € 12,89*
Zubehör
Erwin Halder
1617.700
ab € 13,63*
Zubehör
Erwin Halder
1617.800
ab € 12,89*
Zubehör
Erwin Halder
1617.900
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.