Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner, mit waagrechtem Fuß/Stahl | Nenngröße=4 | 23330.0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23330.0004
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23330.0004
EAN/GTIN:
     4030618298212
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Die schnell verstellbaren Andrückschrauben sind mit einer Verliersicherung versehen.

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrückschraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nenngröße=4
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
46 mm
b2:
8 mm
b3 von:
32,5 mm
d1:
7,5 mm
d2:
M8 x 45
h1:
186 mm
h2:
33 mm
h3:
18 mm
h4 bis:
11 mm
h4 max.:
11 mm
h4 min.:
2 mm
h4 von:
2 mm
l1:
112 mm
l2:
112 mm
l3:
79 mm
l4:
19 mm
l5:
37 mm
l6:
35 mm
l7:
7,5 mm
l8 von:
20 mm
Nenngröße:
4
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-10 °C
α:
105 °
α min.:
60 °
Andrückkappe:
Gummi, schwarz
Andrückschraube:
Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
Griff:
Kunststoff
Niete:
Rostfreier Stahl
Spanner:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Muster-/Modell- und Prototypenbau | Elektrotechnik | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Feinmechanik, Optik, Laser | Foerder- und Transporttechnik | Fachhandel Bau und Sanitaer/Installation
Funktion:
andrücken | klemmen | positionieren | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, senkrecht schnellspanner, Vertikal-Kniehebelspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23330.9005
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.