Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner, vertikal, mit waagrechtem Fuß | Nenngröße=3 / Stahl | 23330.5003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23330.5003
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23330.5003
EAN/GTIN:
     4030618700647
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner vertikal

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Gegenhalter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nenngröße=3 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
38 mm
b2 bis:
23,5 mm
b2 von:
19,5 mm
d1:
4 mm
d2:
5,2 mm
d3:
5,2 mm
h1:
47 mm
h2:
99 mm
h3 max.:
49 mm
h3 min.:
24 mm
h4 max.:
30 mm
h4 min.:
5 mm
h5:
11 mm
l1:
91 mm
l2:
158 mm
l3:
6,4 mm
l4:
5 mm
l5:
26 mm
l6:
13 mm
Nenngröße:
3
F1:
1,6 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Gegenhalter:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Griff:
Kunststoff
Niete:
Rostfreier Stahl
Spanner:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Funktion:
andrücken | klemmen | positionieren | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner 1,6kn, Vertikalspanner, Vertikal-Kniehebelspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.