Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Andrückschraube
>
Artikel
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Andrückschraube | d2=M6 x 35 | 23330.9503
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2177-23330.9503
Hersteller:
Erwin Halder
Herst.-Nr.:
23330.9503
EAN/GTIN:
4030618299776
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube m6x100
andrückschraube
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M6 x 35
d2:
M6 x 35
Bezeichnung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Feinmechanik, Optik, Laser | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung
Präferenzursprung:
D
für Keil-Spannsegmente:
23330.1503
Gewicht:
16 g
... >
ErwinHalder
>
Zubehör
>
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner) ‒ Andrückschraube | EH 23330.
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Senkrechtspanner, mit waagrechtem Fuß/Rostfreier Stahl | Nenngröße=3 | 23330.0503
Erwin Halder
23330.0503
ab € 44,65*
Sonstiges
Waagrechtspanner, mit waagrechtem Fuß/Rostfreier Stahl | Nenngröße=3 | 23330.1503
Erwin Halder
23330.1503
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen