Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterspanner/mit Spannschraube | Rostfreier Stahl | 23410.0151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23410.0151
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23410.0151
EAN/GTIN:
     4030618239468
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
Exzenterspanner
Spannschraube
exzenterhebel

Exzenterspanner ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Die exzentrische Spannscheibe ermöglicht eine stufenlose radiale Spannwirkung in jeder Spannstellung. Weiterhin ist der Exzenterspanner selbsthemmend. Durch Entnahme der Anlaufscheibe kann der Spanner als stufenloser Anschlag verwendet werden.

Werkstoff

Griffstange

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet, vernickelt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Exzenterspanner nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 23410.0050 / .0051 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
für Ausführung Bild:
2
Griffstange:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Grundkörper:
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Kugelknopf:
Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet, vernickelt
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Maschinenbau, allgemein | Feinmechanik, Optik, Laser | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
159 g
Weitere Suchbegriffe: Excenterspanner, Spiralspanner, Spiralexcenter, Spiralexzenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.