Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelemente | a=100 mm / b=25 mm / c=65 mm | 23700.0123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23700.0123
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23700.0123
EAN/GTIN:
     4030618239956
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
a=100 mm / b=25 mm / c=65 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
100 mm
b:
25 mm
c:
65 mm
d:
16 mm
i:
12,5 mm
l:
40 mm
Körper:
Stahl, brüniert
Verschleißteile:
Vergütungsstahl
Zugstange:
Spezialstahl
Funktion:
anziehen | spannen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1201 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.