Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelemente | a=60 mm / b=30 mm / c=78 mm | 23700.0162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23700.0162
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23700.0162
EAN/GTIN:
     4030618239970
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
a=60 mm / b=30 mm / c=78 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
60 mm
b:
30 mm
c:
78 mm
d:
22 mm
i:
14 mm
l:
50 mm
Körper:
Stahl, brüniert
Verschleißteile:
Vergütungsstahl
Zugstange:
Spezialstahl
Funktion:
anziehen | spannen
System:
L16
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1032 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.