Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelemente | a=240 mm / b=30 mm / c=78 mm | 23700.0164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23700.0164
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23700.0164
EAN/GTIN:
     4030618239994
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
a=240 mm / b=30 mm / c=78 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
240 mm
b:
30 mm
c:
78 mm
d:
22 mm
i:
14 mm
l:
50 mm
Körper:
Stahl, brüniert
Verschleißteile:
Vergütungsstahl
Zugstange:
Spezialstahl
Funktion:
anziehen | spannen
System:
L16
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.