Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelemente, mit Auflage | a=60 mm / b=30 mm / c=112 mm | 23700.0216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23700.0216
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23700.0216
EAN/GTIN:
     4030618240013
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
a=60 mm / b=30 mm / c=112 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
60 mm
b:
30 mm
c:
112 mm
g:
M16
h1bis:
68 mm
h1von:
48 mm
h2:
30 mm
i:
48 mm
k:
34 mm
l:
50 mm
Körper:
Stahl, brüniert
Verschleißteile:
Vergütungsstahl
Zugstange:
Spezialstahl
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1331 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.