Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, mit Auflagescheibe/Stahl, verchromt | d1=8 mm / l=64 mm / Stahl, verchromt | 24310.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24310.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24310.0020
EAN/GTIN:
     4030618240488
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Werkstoff

Griff

  • Stahl, verchromt

Auflagescheibe

  • Zink-Druckguss, vernickelt

Montage

Durch die Auflagescheibe ist eine gute Auflagefläche sichergestellt.

Die passenden Auflagescheiben sind lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l=64 mm / Stahl, verchromt
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
8 mm
d2:
M4
d3:
12 mm
h:
35 mm
l [±0.5]:
64 mm
t min.:
8 mm
R:
10 mm
Auflagescheibe:
Zink-Druckguss, vernickelt
Griff:
Stahl, verchromt
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Metallbau, Metallwaren | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Feinmechanik, Optik, Laser | Elektrotechnik
Funktion:
heben | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m4, Bügelgriff, Griff, Griffe, Stoßgriffe, Stoßgriff, Möbelgriffe, Möbelgriff, Möbelbeschläge, Möbelbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.