Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe | d1=12 mm / l=250 mm / Rostfreier Stahl | 24310.0740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24310.0740
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24310.0740
EAN/GTIN:
     4030618269922
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Gleiche Bauform wie Ausführung mit Auflagescheibe.

Durch die größeren Auflageflächen sind keine Auflagescheiben erforderlich.

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12 mm / l=250 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
12 mm
d2:
M6
h:
51 mm
l [±0.5]:
250 mm
t min.:
12 mm
R:
14 mm
Griff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Branche:
Elektrotechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Gießereimaschinen, Gießereien | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Mess- und Kontrollinstrumente | Feinmechanik, Optik, Laser
Funktion:
heben | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
282 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Bügelgriff, Griff, Griffe, Stoßgriffe, Stoßgriff, Möbelgriffe, Möbelgriff, Möbelbeschläge, Möbelbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.