Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, Frontmontage/schwarz | l1=235 mm / d1=10,5 mm / b=30 mm | 24320.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24320.0050
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24320.0050
EAN/GTIN:
     4030618240891
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz

Montage

Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=235 mm / d1=10,5 mm / b=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
30 mm
d1:
10,5 mm
d2:
16,5 mm
h1:
54 mm
h2:
20 mm
l1 [±0.5]:
235 mm
l2:
260 mm
l3:
201 mm
s:
8,5 mm
t:
10,5 mm
Temperatur max.:
100 °C
Griff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
heben | transportieren
Präferenzursprung:
D
für Zylinderschraube:
M10
Gewicht:
118 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Bügelgriff, Griff, Griffe, Stoßgriffe, Stoßgriff, Möbelgriffe, Möbelgriff, Möbelbeschläge, Möbelbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.