Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe | d1=20 mm / l1=180 mm / silber | 24321.0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24321.0005
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24321.0005
EAN/GTIN:
     4030618708407
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Griff

  • Aluminium, eloxiert

Montage

Montage von der Rückseite.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / l1=180 mm / silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
12 mm
b1:
24 mm
b2:
42 mm
b3:
54 mm
b4:
54 mm
d1:
20 mm
d2:
M6
h1:
42 mm
h2:
54 mm
h3 min.:
12 mm
l1 [±0.25]:
180 mm
l2:
192 mm
t:
12 mm
t min.:
12 mm
Deckel:
Kunststoff, hellgrau
Griff:
Aluminium, eloxiert
Branche:
Maschinenbau, allgemein
Grifffarbe:
silber
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
244 g
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.