Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe | d1=28 mm / l1=400 mm / schwarz | 24321.0555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24321.0555
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24321.0555
EAN/GTIN:
     4030618708766
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Montage

Montage von der Rückseite.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=28 mm / l1=400 mm / schwarz
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
14 mm
b1:
25 mm
b2:
50 mm
b3:
66 mm
b4:
66 mm
d1:
28 mm
d2:
M8
h1:
50 mm
h2:
66 mm
h3 min.:
15 mm
l1 [±0.25]:
400 mm
l2:
414 mm
t min.:
15 mm
Deckel:
Kunststoff, hellgrau
Griff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz | , strukturmatt
Griffschenkel:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 | 005, strukturmatt
Branche:
Maschinenbau, allgemein
Grifffarbe:
schwarz
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
536 g
Weitere Suchbegriffe: Griffe, Winkelschenkelgriffe, Maschinengriffe, Industriegriffe, Stangengriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.