Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Handkurbeln/Zink-Druckguss | l=64 mm / s=10 mm | 24330.0422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24330.0422
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24330.0422
EAN/GTIN:
     4030618241492
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469

Werkstoff

Kurbelkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Verweise

Alternative zu Handkurbeln DIN 469.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=64 mm / s=10 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 max.:
10,5 mm
d2:
19 mm
d3:
22 mm
e min.:
13,1 mm
h1:
20 mm
h2:
~ 11 mm
h3:
12 mm
l:
64 mm
s [H11]:
10 mm
Temperatur max.:
80 °C
d4 Zylindergriff ∅:
18 mm
Kurbelkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse
Funktion:
einstellen | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
97 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, Gerätekurbel, Handkurbel, handkurbel din 469, Kurbel, Kurbeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.