Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Rostfreier Stahl Feinguss | l=160 mm / s=17 mm | 24330.0550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24330.0550
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24330.0550
EAN/GTIN:
     4030618270003
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel gn 471.3-160-b17
handkurbel

Planseite der Nabe bearbeitet.

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Kurbelkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4308

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=160 mm / s=17 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 max.:
17,9 mm
d2:
32 mm
e min.:
22,2 mm
h1:
32 mm
h2:
~ 22,6 mm
h3:
9,4 mm
h4:
~ 99,5 mm
l:
160 mm
s [H11]:
17 mm
d4 Zylindergriff ∅:
23 mm
Achsteil:
Rostfreier Stahl 1.4301
Kurbelkörper:
Rostfreier Stahl 1.4308
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Funktion:
einstellen | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: handkurbel sw17, Kurbel, Kurbeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.