Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstangen/mit Kugelknopf | d1=14 mm / l1=125 mm / Stahl | 24350.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24350.0050
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24350.0050
EAN/GTIN:
     4030618241614
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf

Werkstoff

Griffstange

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=14 mm / l1=125 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
14 mm
d2:
M12
d3:
35 mm
l1:
125 mm
l2:
16 mm
l3:
32,5 mm
Temperatur max.:
110 °C
für Ausführung Bild:
1
Griffstange:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kugelknopf:
Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Werkzeugmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Haushaltsgeraete | Pruefmaschinen, Waagen
Funktion:
bedienen | einstellen | schalten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
157 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.