Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstangen/mit Kugelknopf | d1=16 mm / l1=250 mm / Stahl | 24350.0064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24350.0064
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24350.0064
EAN/GTIN:
     4030618241669
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf

Werkstoff

Griffstange

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=16 mm / l1=250 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
16 mm
d2:
M14
d3:
40 mm
l1:
250 mm
l2:
18 mm
l3:
37 mm
Temperatur max.:
110 °C
für Ausführung Bild:
1
Griffstange:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kugelknopf:
Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Werkzeugmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Haushaltsgeraete | Pruefmaschinen, Waagen
Funktion:
bedienen | einstellen | schalten
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
397 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.