Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstangen/mit Zylindergriff | d1=12 mm / l1=160 mm / Stahl | 24350.0144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24350.0144
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24350.0144
EAN/GTIN:
     4030618241751
Datenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange form e m10 x 100 mm
griffstange
griffstange m10

Werkstoff

Griffstange

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12 mm / l1=160 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
12 mm
d2:
M10
d3:
23 mm
l1:
160 mm
l2:
14 mm
l3:
65 mm
Temperatur max.:
110 °C
für Ausführung Bild:
2
Griffstange:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kugelknopf:
Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Werkzeugmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Haushaltsgeraete | Pruefmaschinen, Waagen
Funktion:
bedienen | einstellen | schalten
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: Schalthebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.