Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, mit Innengewinde | d1=30 mm / d2=M12 / silber | 24400.0613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24400.0613
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24400.0613
EAN/GTIN:
     4030618244790
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m12 innengewinde
klemmhebel

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Gewindeteil

  • Stahl, brüniert, Güte 5

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=30 mm / d2=M12 / silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
30 mm
d2:
M12
d3:
23 mm
h1:
50,5 mm
h2:
12 mm
h3:
5 mm
h4:
76 mm
l2:
108 mm
t:
≥ 22 mm
Gewindeteil:
Stahl, brüniert, Güte 5
Hebel:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 90 | 06, strukturmatt
Innenteile:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Elektrotechnik
Grifffarbe:
silber
Funktion:
anziehen | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
286 g
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, Hebel, verstellbar, verstellbarer, Flachspannhebel, Klemmspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.