Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschrauben, DIN 6306 mit losem Knebel/ohne Druckstück, Form D | d1=M16 / l1=55 mm | 24500.0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24500.0016
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24500.0016
EAN/GTIN:
     4030618247166
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6306
DIN 6306 Knebelschraube
DIN 6306 Schraube
Knebelschraube DIN 6306

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 / l1=55 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
24 mm
d3:
13 mm
d4:
12 mm
l1:
55 mm
l2:
40 mm
l3:
120 mm
l4:
45 mm
d1:
M16
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Sonstige Erzeugnisse | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
ausgleichen | bedienen | heben | klemmen | spannen | transportieren | verbinden
Form:
D
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
298 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6306, Knebelschraube ohne Norm, din 6306, Knebelmutter, Knebelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Knebel, Maschinenschraube, Maschienenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.