Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmuttern, DIN 6307 mit losem Knebel | d1=M16 | 24510.0716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24510.0716
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24510.0716
EAN/GTIN:
     4030618247388
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6307
DIN 6307 Knebelmutter
DIN 6307 Mutter
Knebelmutter DIN 6307

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
24 mm
d3:
13 mm
l1:
35 mm
l2:
85 mm
l3:
120 mm
d1:
M16
Werkstoff:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Produktionsverbindungshandel | Bau- und Baustoffmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
bedienen | heben | klemmen | spannen | transportieren | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
328 g
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6307, din 6307, Knebelmutter, Knebelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Knebel, Maschinenschraube, Maschienenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.