Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knöpfe/mit Rändel | d1=21 mm / d2=M4 / Stahl | 24520.0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24520.0022
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24520.0022
EAN/GTIN:
     4030618264125
Datenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
knöpfe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=21 mm / d2=M4 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
21 mm
d2:
M4
d3:
12,5 mm
h1:
18 mm
h2:
10,5 mm
t min.:
10 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Stahl, brüniert
Branche:
Mess- und Kontrollinstrumente | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Praezisionswerkzeuge | Konstruktions-/Ingenieurbuero
Funktion:
bedienen | schalten
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.