Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindergriffe, drehbar | d1=26 mm / d2=M10 / Stahl | 24530.0051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24530.0051
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24530.0051
EAN/GTIN:
     4030618247494
Datenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=26 mm / d2=M10 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
26 mm
d2:
M10
d3:
13 mm
d4:
21 mm
l1:
80 mm
l2:
16 mm
l3:
2,5 mm
SW:
5 mm
Temperatur max.:
110 °C
Achsteil:
Stahl, galvanisch verzinkt
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Praezisionswerkzeuge | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
bedienen | einstellen | heben | verdrehen | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Drehgriff, Griff, Griffe, Umlegegriffe, Umlegriffe, Ballengriffe, Zylindergriffe, DIN 39, DIN69, DIN 98, DIN98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.