Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriffe, drehbar | d1=22 mm / d2=M5 / Stahl | 24532.0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24532.0022
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24532.0022
EAN/GTIN:
     4030618712664
Datenblatt
Suchbegriffe:
Umleggriff
umleggriff

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, brüniert

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=22 mm / d2=M5 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
22 mm
d2:
M5
d3:
16 mm
l1:
~ 73 mm
l2:
15 mm
l3:
5 mm
l4:
~ 68 mm
l5:
9,5 mm
Temperatur max.:
110 °C
Achsteil:
Stahl, brüniert
Griff:
Thermoplast, schwarz, matt
Funktion:
bedienen | heben | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
67 g
Weitere Suchbegriffe: Drehgriff, Griff, Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.