Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzgriffe/mit Innengewinde | d1=25 mm / d2=M6 | 24540.0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24540.0025
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24540.0025
EAN/GTIN:
     4030618247609
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m6
pilzgriff

Werkstoff

Pilzgriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Buchse

  • Messing
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / d2=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d2:
M6
d4:
14 mm
h:
21 mm
t:
11 mm
Temperatur max.:
110 °C
für Ausführung Bild:
1
Buchse:
Messing
Pilzgriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Elektrotechnik | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
bedienen | heben | schalten | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.