Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzgriffe/mit Schraube | d1=17 mm / d3=M5 / l=9 mm | 24540.0117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24540.0117
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24540.0117
EAN/GTIN:
     4030618247623
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m5
pilzgriff

Werkstoff

Pilzgriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=17 mm / d3=M5 / l=9 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
17 mm
d3:
M5
d4:
10 mm
h:
14 mm
l:
9 mm
Temperatur max.:
110 °C
für Ausführung Bild:
2
Pilzgriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Elektrotechnik | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
bedienen | heben | schalten | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
4,2 g
Weitere Suchbegriffe: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.