Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusknöpfe | d1=25 mm / d2=M6 | 24550.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24550.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24550.0020
EAN/GTIN:
     4030618247685
Datenblatt
Suchbegriffe:
Konusknöpfe

Werkstoff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / d2=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d2:
M6
d3:
~ 15 mm
h:
38 mm
t min.:
18 mm
Temperatur max.:
110 °C
Werkstoff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Konstruktions-/Ingenieurbuero | Maschinenbau, allgemein | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
bedienen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Konusknopf, Knopf, Knöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.