| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2177-24560.0220 Herst.-Nr.: 24560.0220 EAN/GTIN: 4030618247876 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert. Werkstoff Buchse - Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel - DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Montage Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennmaß: | d1=20 mm / schwarz | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 20 mm | d3: | 5 mm | d4: | ~ 12 mm | h: | ~ 18 mm | t3 min.: | 12 mm | Aufnahmebohrung [h9]: | 5 mm | Temperatur max.: | 110 °C | für Ausführung Bild: | 3 | Buchse: | Stahl, galvanisch verzinkt | Kugel: | DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005 | Branche: | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Metallbau, Metallwaren | Bau- und Baustoffmaschinen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Grifffarbe: | schwarz | Funktion: | bedienen | schalten | Form: | M | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 5,1 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, DIN 319 Form M, DIN 319 Form M Kugelkopf, DIN 319 M, DIN 319m Kugelkopf, Kugelknopf DIN 319 Form M, Kugelknopf DIN 319 M, Kugelknopf ohne Norm, din 319 form m, Kugelknopf, DIN319, Knopf, Knöpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |