Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Rostfreier Stahl | d1=50 mm / d2=M10 / l=30 mm | 24690.0152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24690.0152
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24690.0152
EAN/GTIN:
     4030618252979
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Hinweise

Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / d2=M10 / l=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
50 mm
d2:
M10
d3:
18 mm
h1:
~ 30 mm
h2:
~ 16,5 mm
l:
30 mm
Griff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4301
Branche:
Luft-/Raumfahrt | Maschinenbau, allgemein | Sonstige Erzeugnisse | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Produktionsverbindungshandel | Werkzeuge der Stanz-/Umformtechnik
Funktion:
bedienen | verbinden | verdrehen | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
97 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10x30, sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.