Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4 | d1=50 mm / d2=M10 / l=30 mm | 24741.0135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24741.0135
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24741.0135
EAN/GTIN:
     4030618720386
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert

Schraube

  • Rostfreier Stahl A4
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / d2=M10 / l=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
50 mm
d2:
M10
d3:
18 mm
h1:
32 mm
h2:
15 mm
l:
30 mm
Griff:
Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert
Schraube:
Rostfreier Stahl A4
Branche:
Textil- und Naehmaschinen | Foerder- und Transporttechnik | Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
234 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10x30, sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.