Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff | d1=30 mm / d2=M4 / l=28 mm / orange | 24750.0142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24750.0142
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24750.0142
EAN/GTIN:
     4030618254522
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde oder Gewindelängen, auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=30 mm / d2=M4 / l=28 mm / orange
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
30 mm
d2:
M4
d3:
14 mm
l:
28 mm
l1:
19 mm
l2:
7 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Deckel:
Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004
Griff:
Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005
Schraube:
Rostfreier Stahl
Branche:
Sportgeraete, Freizeitindustrie | Produktionsverbindungshandel | Robotik, Automation, Steuerungstechnik
Grifffarbe:
orange
Funktion:
bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verdrehen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
7,7 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m4 x 28, sterngriffschraube, sterngriffschraube m4, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.