Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohe Rändelschrauben, DIN 464 | d1=M6 / l=12 mm / Stahl | 24790.0134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24790.0134
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24790.0134
EAN/GTIN:
     4030618257257
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt.

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6 / l=12 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
24 mm
d3:
12 mm
h:
15 mm
k:
5 mm
l:
12 mm
d1:
M6
Werkstoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Elektrotechnik | Feinmechanik, Optik, Laser | Pruefmaschinen, Waagen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
einstellen | positionieren | sichern | verbinden | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 brüniert m6x12, din 464 m6, din 464, Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.