Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlschrauben, Kunststoff | d1=M10 / l=20 mm / Rostfreier Stahl | 24830.0270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24830.0270
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24830.0270
EAN/GTIN:
     4030618270799
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m10
drehmomentgriff mit schraube

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4567
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M10 / l=20 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
16 mm
d3:
18 mm
d4:
36 mm
h:
22,5 mm
k:
12,5 mm
l:
20 mm
d1:
M10
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Griff:
Thermoplast PA, schwarz
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4567
Branche:
Haushaltsgeraete | Schliessanlagen, Schloesser | Bau- und Baustoffmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Elektrotechnik | Foerder- und Transporttechnik | Textil- und Naehmaschinen
Funktion:
einstellen | positionieren | sichern | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.