Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, selbstsichernd | d1=M20 x 1,5 / d2=40 mm | 25030.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25030.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25030.0020
EAN/GTIN:
     4030618299295
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter

Spannmuttern werden für rotierende Teile, insbesondere für drehrichtungsumschaltbare Wellen verwendet, z. B. zur Schleifscheibenbefestigung. Die kompakte Bauform gewährleistet eine sichere Funktion und ermöglicht eine schnelle Montage mittels Stirnlochschlüssel.

Gegenüber anderen Sicherungsmethoden zeichnet sich die Spannmutter durch folgende Vorteile aus:

  • selbstsichernd (auch bei wechselnder Drehrichtung der Welle)
  • einfache Montage / Demontage
  • auch für sich wiederholende Spannvorgänge

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, brüniert

Montage

Die Spannmutter besteht aus einem Außen- und einem Innenring, die eine Einheit bilden. Der Außenring hat eine konische Bohrung, der geschlitzte Innenring eine konische Außenfläche und ein Innengewinde. Beim Anziehen der Spannmutter mittels Stirnlochschlüssel bewegen sich die beiden konischen Flächen gegeneinander. Dadurch verengt sich der geschlitzte Innenring wie eine Spannzange. Die Mutter verklemmt sich über die Flanken des Gewindes so sehr, dass sie sich auch bei gegenläufiger Achsendrehung nicht löst.

Hinweise

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M20 x 1,5 / d2=40 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
M20 x 1,5
d2:
40 mm
d3:
4,1 mm
h:
8,5 mm
l:
32 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, brüniert
Branche:
Praezisionswerkzeuge | Werkzeugmaschinen
Funktion:
klemmen | sichern | spannen | anziehen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Wellensicherung, Antriebswellensicherung, Schleifscheibenbefestigung, Schleifscheibenmutter, Schleifscheibenmuttern, Schleifscheibenspannmutter, Schleifscheibensicherung, Mutter, Muttern, Spindelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25030.0022
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.