Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierelemente | d1=11 mm / d2=45 mm | 25120.0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25120.0022
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25120.0022
EAN/GTIN:
     4030618259343
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen.

Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=11 mm / d2=45 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
11 mm
d2:
45 mm
d3:
M30 x 1,5
l1:
~ 22 mm
l2:
~ 29 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
120 kN
Hub l3:
~ 7 mm
Tragkraft:
92,9 kN
Werkstoff:
Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Branche:
Werkzeugmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Metallbau, Metallwaren | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
D
für Schrauben:
M10
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Füße, Fuß, Füsse, Fuss, Höhenverstellelemente, Höhenverstellelement, Ausgleichelemente, Ausgleichelement, Niveauausgleichselemente, Niveauausgleichselement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25120.0983
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.