Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anschlagpuffer, zylindrisch, Frontmontage | d1=25 mm / h=12 mm / d2=6,4 mm | 25150.1525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25150.1525
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25150.1525
EAN/GTIN:
     4030618713517
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
gm anschlag puffer

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • NBR
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / h=12 mm / d2=6,4 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d2:
6,4 mm
d3:
11 mm
h:
12 mm
s:
1,6 mm
Belastbarkeit:
630 N
Federrate:
~ 210 N/mm
Federweg:
~ 3 mm
Temperatur max.:
120 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Auflagescheibe:
Rostfreier Stahl 1.4301
Grundkörper:
NBR
Branche:
Motorenbau | Pumpen, Kompressoren
Funktion:
anschlagen | auflegen | ausgleichen | dämpfen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7,4 g
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungselement, Dämpfer, Anti-vibration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.