Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere/mit Befestigungsbohrungen | b1=50 mm / Zink-Druckguss, verchromt | 25160.0015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0015
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0015
EAN/GTIN:
     4030618713791
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Diese Scharniere zeichen sich durch die kompakte und stabile Bauweise aus.

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, verchromt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=50 mm / Zink-Druckguss, verchromt
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
50 mm
b2:
30 mm
b3:
18,5 mm
d1:
6,4 mm
d2:
6 mm
h1:
11,5 mm
h2:
6 mm
h3:
6,5 mm
h4 [+0.5]:
13 mm
l1:
50 mm
l2:
30 mm
F1:
2100 kN
F2:
3500 kN
F3:
2500 kN
für Ausführung Bild:
1
Achse:
Rostfreier Stahl
Grundkörper:
Zink-Druckguss, verchromt
Vermehrte Bestellnummer:
Zink-Druckguss, verchromt
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Funktion:
einstellen | verstellen | positionieren | schwenken
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
88 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, Band,Bänder, Beschlag, Beschläge, Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25160.0805
ab € 3,48*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0810
ab € 3,84*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0815
ab € 5,01*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0605
ab € 0,53*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0610
ab € 0,57*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0615
ab € 0,88*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0620
ab € 1,69*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0625
ab € 0,57*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0630
ab € 0,67*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0635
ab € 1,11*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0640
ab € 1,76*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0645
ab € 0,69*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0650
ab € 0,75*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0655
ab € 1,31*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0660
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.