Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatten, für Scharniere | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1,5 mm | 25160.0630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0630
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0630
EAN/GTIN:
     4030618714163
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scharnier
Band,Bänder
Beschlag
Beschläge

Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1,5 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
14,5 mm
b2:
7,5 mm
d:
5 mm
h:
1,5 mm
l1:
40 mm
l2:
25 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Funktion:
ausgleichen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
6,4 g
Weitere Suchbegriffe: Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.