Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatten, für Scharniere | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=3 mm | 25160.0635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0635
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0635
EAN/GTIN:
     4030618714170
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scharnier
Band,Bänder
Beschlag
Beschläge

Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=3 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
14,5 mm
b2:
7,5 mm
d:
5 mm
h:
3 mm
l1:
40 mm
l2:
25 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Funktion:
ausgleichen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.