Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatten, für Scharniere | l1=50 mm / b1=18 mm / h=1,5 mm | 25160.0650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0650
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0650
EAN/GTIN:
     4030618714200
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scharnier
Band,Bänder
Beschlag
Beschläge

Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=50 mm / b1=18 mm / h=1,5 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
18 mm
b2:
10 mm
d:
6 mm
h:
1,5 mm
l1:
50 mm
l2:
30 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Funktion:
ausgleichen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
9,8 g
Weitere Suchbegriffe: Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.