Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschläge, für Scharniere | l1=50 mm / h1=4 mm | 25160.0810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0810
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0810
EAN/GTIN:
     4030618714323
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scharnier
Band,Bänder
Beschlag
Beschläge

Anschläge werden eingesetzt um den Drehwinkel des Scharniers zu begrenzen. Weiterhin dient das Bauteil als dämpfendes Anschlagelement.

Werkstoff

Halteplatte

  • Stahlfeinguss, verzinkt, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Anschlagstück

  • NBR

Montage

Der Anschlag wird zusammen mit dem Scharnier verschraubt.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=50 mm / h1=4 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
15 mm
d:
6,3 mm
h1:
4 mm
h2:
9,2 mm
l1:
50 mm
l2:
30 mm
Temperatur max.:
120 °C
α:
150 °
Anschlagstück:
NBR
Halteplatte:
Stahlfeinguss, verzinkt, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL | 9005 schwarz, strukturmatt
Funktion:
anschlagen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.