Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Kugel und Schlitz - INCH/Automatenstahl, Standard-Federkraft | d1=#4-48 / Gewindesicherung | 2B050.0231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-2B050.0231
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     2B050.0231
EAN/GTIN:
     4030618263050
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück halder
federndes druckstück
federndes druckstück niro

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=#4-48 / Gewindesicherung
Gewindesicherung:
mit Gewinde­sicherung
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
1/16 in
l:
3/16 in
d1:
#4-48 | #4 | 0,112 in
F1:
~ 0,1 lb
F2:
~ 0,5 lb
Hub:
0,02 in
Temperatur max.:
194 °F
Temperatur min.:
-22 °F
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Branche:
Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Luft-/Raumfahrt
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Gewindeklasse:
2A-UNF
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,005 oz
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0010
ab € 0,78*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0012
ab € 1,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0016
ab € 1,94*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0002
ab € 2,06*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0020
ab € 3,04*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0024
ab € 5,02*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0003
ab € 0,67*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0004
ab € 0,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0005
ab € 0,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0006
ab € 0,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0008
ab € 0,72*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0210
ab € 0,93*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0212
ab € 1,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0216
ab € 2,04*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.0202
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.